精密部品保管搬送ケース CPK-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
外寸(mm)55×55×10
内容量1個注文コード03169036品番CPK-S-5510T/CB M
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

デバイス等を粘着し固定できますので保管・搬送に便利です。ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。

外寸(mm)
55×55×10
内寸(mm)
51×51×7
アズワン品番
2-3303-11
仕様
グリッド:3×3mm
材質
本体/導電ABS樹脂、フタ/PS(ポリスチレン)
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
コンテナ種類
ベタ目
フタの有無
有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする