曜日別特売
56051 ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm) ひめじや 03169709

56051 ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm) ひめじや 03169709
56051 ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm) ひめじや 03169709

ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169709
品番
56051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

D=10mm L=40mm B=20mm d=20mm ねじ径=M10
使用荷重 350kg

用途
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
本体寸法(mm)
60×47×20
本体質量(g)
115
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする