56028 ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm) ひめじや 03169806

56028 ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm) ひめじや 03169806
56028 ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm) ひめじや 03169806

ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169806
品番
56028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

D=4mm L=16mm B=8mm d=8mm ねじ径=M4
使用荷重 50kg
スタンダードなネジ込シャックル
プレート類と合わせて、チェーンを連結できます。

用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
本体寸法(mm)
24×25×8
本体質量(g)
17
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする