- 付属品
- 取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個
- セット内容
- 試験成績書付
- 材質
- ケース:ABS パネル:アクリル
- 寸法(mm)
- 86×26×86
- 測定範囲
- CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)
- 質量(g)
- 約121(電池含む)
- 電源
- 単4形電池 3本
- 測定精度
- CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)
- 表示桁数
- 【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃
- サンプリング
- 約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)
- 使用環境
- 0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)
- 対象ガス
- CO2
- 電池寿命
- 約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時
- 測定範囲(ppm)
- 400~5000