(F)16SMS-40A【ワケあり】 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 03173358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)16SMS-40A【ワケあり】 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 03173358
(F)16SMS-40A【ワケあり】 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 03173358

16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
40
材質(本体)
FCD-S
注文コード
03173358
品番
(F)16SMS-40A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,980¥41,980

消防認定品

用途
乾式配管、湿式配管
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
16K
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
285
最高使用圧力(MPa)
2.2
寸法S(mm)
60
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
115
寸法l(mm)
45
寸法d2(mm)
Rc11/2
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
16K
バルブ種類
ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする