曜日別特売
30167XXX【ワケあり】 ラクパネ 友屋 03173970

30167XXX【ワケあり】 ラクパネ 友屋 03173970
30167XXX【ワケあり】 ラクパネ 友屋 03173970
30167XXX【ワケあり】 ラクパネ 友屋 03173970
30167XXX【ワケあり】 ラクパネ 友屋 03173970
30167XXX【ワケあり】 ラクパネ 友屋 03173970
30167XXX【ワケあり】 ラクパネ 友屋 03173970

ラクパネ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
B1
色
ブラック
注文コード
03173970
品番
30167XXX【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)アウトレット
¥5,298¥4,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
B1
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
1.86
外寸(mm)
732×1034
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
714×1016

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45812385
2023-10-14
用途: 児童作品展の絵を展示する
東方之光 様(サービス業)

展示するためのフックももっと簡単な方がありがたいです。
でも、ポスターを展示するように簡単に絵を入れることができてとても楽でありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする