208N-USB4-DOCK ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & Windows StarTech.com 03187787

208N-USB4-DOCK ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & Windows StarTech.com 03187787
208N-USB4-DOCK ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & Windows StarTech.com 03187787

ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & Windows

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187787
品番
208N-USB4-DOCK
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

USB4対応でMac/Windows環境を標準化:M4/M5搭載MacBook Pro、MacBook Air、およびWindowsノートPCでネイティブ対応。ドライバー不要。1種類のUSB4ドッキングステーションに集約することで、デバイス間の互換性差を抑えた運用を実現
ドライバー不要で導入と運用を簡素化:macOSおよびWindowsでドライバー不要のプラグアンドプレイに対応するUSB4ドック。OSごとの個別対応を減らし、ヘルプデスク対応の負担を軽減。共用環境やフリーアドレス環境でも一貫した動作の維持が可能
シングル8K/デュアル4K出力と多機能接続を1台に集約:USB4またはThunderbolt 4/5のホストポート1基で、最大8K 60Hzのシングル表示またはデュアル4K 144Hz出力に対応。2.5GbE、有線ネットワーク接続、最大100WのノートPC充電、PXE Boot、Wake-on-LANを備え、IT管理の一元化を進めやすいドッキングステーション
セキュリティと設置自由度を両立:ロックスロットを備え、卓上設置やVESA取り付けに対応(取り付けアクセサリーは別売)。機器の管理性を高めながらデスクや会議スペースの配線を整理し、作業環境で起こりやすい接続トラブルを軽減
ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのイノベーションラボにて、100種類以上のモニターおよび主要ノートPCブランドとの組み合わせでテストを実施。法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。

用途
USB4およびThunderbolt対応ノートPCに共通のUSB4ドッキングステーションを導入し、ドライバー不要の展開と一貫したデュアルディスプレイ環境を維持。ドックの統一により、機器更新時の運用を簡素化
ドライバー不要のプラグアンドプレイにより、フリーアドレスや共有ワークスペースでも一貫したワークステーション環境を構築
ドライバー依存のドッキングステーション環境からUSB4ネイティブの非圧縮映像伝送へ移行し、OSアップデートや長期運用に伴うソフトウェア由来の互換性リスクを軽減
初期導入コストを抑え、ドライバー管理が不要なため、数百ユーザー規模への展開でも総保有コスト(TCO)の改善に貢献
仕様
●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、DP Alt Mode Video)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 11/12/13/14/15/26、Ubuntu 24.04以降、ChromeOS●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●対応ディスプレイ数:2●インターフェース:USB4 (40Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●最大データ転送速度:10Gbps (USB 3.2 Gen 2)●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 240Hz●UASPサポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100W●入力電圧:100~240VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:21VDC●出力電流:6.4A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:134.4W●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:1 m●製品長さ:190 mm●製品幅:80 mm●製品高さ:28.5 mm●製品重量:332 g●付属品:USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプター(北米/日本仕様)、製品関連資料●システム要件:USB4、Thunderbolt 4、または Thunderbolt 5 ポートを備えたホストデバイスであること。また、ホスト側のUSB-Cポートが USB Power Delivery と DP Alt Mode に対応していること。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UHDの解像度を確保するためには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。
※8K UHD解像度を利用するには、8K表示に対応したディスプレイが必要
※Thunderbolt 3(TB3)には非対応(TB3ベースの Apple M1/M2/M3 Standard チップセット搭載機を除く)。
※M1/M2 Standard は 1画面表示に対応。M4/M5 Standard および M1/M2/M3/M4 の Pro/Max は 2画面表示に対応。M3 Standard はクラムシェルモード時のみ 2画面表示に対応。
※4K 60Hz を超えるリフレッシュレートを実現するには、モニターとホストGPUの双方が DSC(Display Stream Compression)に対応している必要があります。映像性能はホスト側に依存します。また、高リフレッシュレートを有効にするためにビット深度や色深度が調整される場合があり、OS の更新内容によって結果が変動することがあります。
※モニターを認識しない場合は、帯域を使い切る可能性のある高リフレッシュレート側ではなく、リフレッシュレートの低いモニターから先に接続してください。
※Windows 環境で USB4/Thunderbolt 経由の外部ディスプレイの互換性については、各 PC メーカーの公式サイトをご参照ください。
※DP++はサポートされていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする