303NA-TB5-HUB Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応 StarTech.com 03188259

303NA-TB5-HUB Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応 StarTech.com 03188259
303NA-TB5-HUB Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応 StarTech.com 03188259
303NA-TB5-HUB Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応 StarTech.com 03188259
303NA-TB5-HUB Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応 StarTech.com 03188259

Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188259
品番
303NA-TB5-HUB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

Thunderbolt ShareによるKVMライクな操作環境:Thunderbolt 5ホスト接続で、3基のThunderbolt 5ポートとUSB-A 10Gbpsポートを増設可能。付属のThunderbolt Shareソフトウェアにより、1本のThunderboltケーブル経由で2台のPC間でキーボード、マウス、ディスプレイを操作共有可能。PC切替器不要で、ファイル転送、共有操作、PC移行(Windows専用)に対応
Apple Siliconのマルチディスプレイ環境を拡張:MacBook Airおよびエントリー向けMacBook Proでデュアル6K 60Hz表示に対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大3画面の4K 144Hz表示、M5 Max搭載モデルではThunderboltモニター2台のデイジーチェーン接続により最大4画面の4K表示に対応
高性能周辺機器との接続に対応:3基のThunderbolt 5ポートに加え、USB-A 10Gbpsポートを搭載。マルチ8K/6Kディスプレイ、NVMeストレージ、高速SSD、ネットワークアダプター、Thunderboltデイジーチェーン機器、最大80Gbps対応(双方向通信)USB-C機器との高速接続に対応(Bandwidth Boost時120Gbps)
b>幅広いIT環境に対応する給電性能:ノートパソコンへの最大140W充電に対応。下流Thunderbolt 5ポートは15W Power Deliveryに対応し、専用USB-A 10Gbpsポートは最大7.5W出力でスマートフォンやモバイル機器を充電可能
エンタープライズ用途に対応する堅牢設計:標準(ケンジントンスタイル)スロット対応アルミ筐体を採用し、電源ボタン、VESAマウント(40 x 40mm)に対応。1m Thunderbolt 5ホストケーブル付属により、業務用途や固定設置環境にも対応

仕様
●ホストコネクタ:Thunderbolt 5●搭載ポート:3x Thunderbolt 5、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W電力)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1●対応インターフェースと最大データ転送速度:Thunderbolt 5 (80Gbps)、Thunderbolt 4 (40Gbps)、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)、USB4 (80Gbps)●最大データ転送速度:80Gbps●最大デジタル解像度:7680 x 4320 (8K) 60 Hz●ポート数:4●対応規格:Thunderbolt 5、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB Power Delivery 3.1●UASPサポート:あり●対応充電出力:USB-C (15W)、BC 1.2 (1.5A)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:21V DC●出力電流:8.58A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180.18 W●色:スペースグレー●ケーブル長:1 m●製品長さ:173 mm●製品幅:78 mm●製品高さ:20 mm●製品重量:451 g●付属品:ユニバーサルACアダプター (北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様)、1m Thunderbolt 5ホストケーブル●システム要件:(1) Thunderbolt 3(TB3)には対応していません。ただし、Apple M1/M2/M3(標準モデル)搭載機では使用できます。(2) Apple M1/M2/M3(標準モデル)は外部ディスプレイ1台、M4/M5(標準モデル)およびM1/M2/M3/M4 Pro・Maxは外部ディスプレイ2台まで対応します。(3) MacBookに接続した場合、本製品のThunderbolt 5(USB-C)ポートは、HDMIアダプター使用時に最大4K 60Hz(HDMI 2.0b)に対応します。(4) 高リフレッシュレートで使用するには、ディスプレイとパソコンの両方がDSC(Display Stream Compression)に対応している必要があります。また、色数や色深度の設定を変更することで、高リフレッシュレートで表示できる場合があります。対応状況はOSのアップデートによって変わることがあります。(5) 外部ディスプレイが認識されない場合は、リフレッシュレートが低いディスプレイから先に接続してください。高リフレッシュレートのディスプレイを先に接続すると、使用できる帯域を使い切ってしまうことがあります。(6) WindowsパソコンでThunderbolt接続時の外部ディスプレイ対応状況については、ご使用のパソコンメーカーのWebサイトをご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Thunderbolt 3ホストデバイスでは使用できません。
※接続するモニターは、同一メーカーおよび同一モデルでの使用を推奨します。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする