153422 NC-10 CO2消火器(A) 日本ドライケミカル 03189537

NC-10 CO2消火器(A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03189537
品番
153422
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

液化された二酸化炭素を高圧容器に入れた消火器です。瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを軽減します。電気に絶縁性があるため通電状態の電気設備に使用しても安心です。C(電気)火災に適しています。

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
高さ(mm)
約800
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
‐30~+40
能力
能力単位:B-3、C
外径(Φmm)
140
放射時間
約23秒
放射距離
(20℃)3~4m
薬剤量(kg)
CO2 4.6
総質量(kg)
約14.1
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする