曜日別特売
DN9208 ノーカラージレ[兼用] アルベ(チトセ) 03250008

製品画像

DN9208 ノーカラージレ[兼用] アルベ(チトセ) 03250008
DN9208 ノーカラージレ[兼用] アルベ(チトセ) 03250008

ノーカラージレ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03250008
品番
DN9208
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。

仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
77
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
135
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする