曜日別特売
EP7915 ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03250367

製品画像

EP7915 ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03250367
EP7915 ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03250367

ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03250367品番EP7915
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

さらりとした感触のコードレーン素材を使用

サイズ
L
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
78
バスト(cm)
114
ネック(cm)
40.5
仕様
左胸ポケット
色
ピンク
袖丈(cm)
44
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
注意
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする