コックシャツ(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード03250751品番AS8702
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ

ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
49.5
着丈(cm)
76
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
機能
抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
バスト(cm)
126
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする