サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03264979
品番
OG264239LCR1
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ガラス(透明)
幅(mm)
130
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
192
材質(本体)
ステンレス(サテンゴールド色)
種類
LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL
奥行(mm)
228
消費電力(W)
4.3
構造
二重絶縁構造、防雨型
電気容量
5VA(100V)
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
高演色LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.5
光束(Lm)
385
演色性(Ra)
94
注意
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください