フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
16
注文コード
03312392
品番
D/MS3100A16-10SY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
シェルサイズ
16
極数
3
定格電圧(V)
AC500/DC700
定格電流(A)
23
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ウオールレセプタクル
結合方式
ねじ
配列番号
16-10
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
キー位置
Y(270°)