ボックスレセプタクル キー位置変更品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数2コンタクト形状オスシェルサイズ14S注文コード03320835品番D/MS3102A14S-9PX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シェルサイズ14S極数2定格電圧(V)AC500/DC700定格電流(A)13コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじ配列番号14S-9シェル形状一体形結線方法はんだキー位置X(145°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする