ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数2コンタクト形状メスシェルサイズ12S注文コード03324947品番D/MS3106A12S-3SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
シェルサイズ12S極数2定格電圧(V)AC500/DC700定格電流(A)13形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじコンタクト形状メス配列番号12S-3シェル形状一体形結線方法はんだキー位置W(70°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする