パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷代引不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348726
品番
DPSF-EP12(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(
パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります

用途
冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル
注意
※人感、温度センサー運転中はオートオフ機能は働きません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする