人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。スリム形状のパネルセラミックヒーター。
人感センサー:上下左右に約60度、約2mの範囲で人の動きを感知します。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネ機能。
温度センサー:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。設定された温度を維持するように自動で運転を調節します。
ECOモード:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)。
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
【仕様】
◇温風モード3段階:弱/強/パワフル
◇切タイマー:1-4時間
◇オートオフ:5時間
◇チャイルドロック搭載