曜日別特売
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891

YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891
YKDSF-SU12(H) パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善) 03348891

パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
色
ライトグレー
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
03348891
品番
YKDSF-SU12(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。スリム形状のパネルセラミックヒーター。
人感センサー:上下左右に約60度、約2mの範囲で人の動きを感知します。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネ機能。
温度センサー:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。設定された温度を維持するように自動で運転を調節します。
ECOモード:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)。
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
【仕様】
◇温風モード3段階:弱/強/パワフル
◇切タイマー:1-4時間
◇オートオフ:5時間
◇チャイルドロック搭載

用途
冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル
質量(kg)
2.2
色
ライトグレー
タイプ
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.4×13.5×36
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
保証期間
1年
注意
※人感、温度センサー運転中はオートオフ機能は働きません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする