曜日別特売
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900

YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900
YKDSF-VE122(C) セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善) 03348900

セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348900
品番
YKDSF-VE122(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

送風・温風切替可能 年間通して使えるWセンサー搭載脱衣所ヒーター。送風、弱運転、強運転の3段階。温風(強弱)と送風の2WAYで年間使える。
トイレや脱衣所に適したコンパクトサイズ。通常のセラミックヒーターよりも上方へ送風するので身体に風があたりより暖かさを感じることができます。
【仕様】
◇人感センサー搭載:感知距離約2m以内、感知範囲上下約30度、左右約60度
◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28の5段階
◇切タイマー:1/2/4H
◇5時間自動OFFタイマー搭載 (人感センサー、温度センサー運転時は自動OFFタイマーは働きません)
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:1200W(温風強運転時)、600W(温風弱運転時)、16W(送風運転時)
◇電源コード長さ:約1.6m
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ヒーター 脱衣所ヒーター コンパクト ミニ ヒーター 省エネ 洗面所 トイレ おしゃれ 会社 オフィス 事務所 足元暖房
質量(kg)
2
色
グレージュ
消費電力(W)
1200(温風強運転時)、600(温風弱運転時)、16(送風運転時)
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
保証期間
1年
オートパワーオフ
5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×14×31.5
切タイマー
1/2/4H
取扱説明書:(1.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする