YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
映像電源一体型ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
コード長さ(m)
40
30
40
20
10
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03365508
品番
CPVD40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
40
本体質量(g)
(コード含む)1990
仕様
映像側:BNCオス-BNCオス、電源側:DCプラグメス-DCプラグオス 2.1mm/外形5.5mm
色
ブラック
ケーブルタイプ
同軸タイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません