曜日別特売
CPVD50A 映像電源一体型ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03365542

CPVD50A 映像電源一体型ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03365542
CPVD50A 映像電源一体型ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03365542

映像電源一体型ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
コード長さ(m)50
内容量1個注文コード03365542品番CPVD50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
コード長さ(m)
50
本体質量(g)
(コード含む)2550
仕様
映像側:BNCオス-BNCオス、電源側:DCプラグメス-DCプラグオス 2.1mm/外形5.5mm
色
ブラック
ケーブルタイプ
同軸タイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする