CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299

 

CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299
CP403 SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375299

SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03375299
品番
CP403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

究極の機動力と高効率。SPTA プロフェッショナル・コードレスミニシングルアクションポリッシャー
電源確保の煩わしさから解放され、あらゆる角度から自由自在にアプローチする。 CP403は、最先端のブラシレスDCモーター(BLDC)を搭載した、18Vバッテリー駆動の3インチ・シングルアクションポリッシャーです。
01. ブラシレスモーター搭載:高出力・長寿命・メンテナンスフリー
摩擦のないブラシレス構造を採用することで、エネルギーロスを大幅に軽減。小型軽量ながら、従来のコード式に匹敵するパワフルなトルクを実現しました。モーターの摩耗が少ないため、長期間にわたって安定したパフォーマンスを維持し、プロのハードな使用にも耐えうる圧倒的な長寿命を誇ります。
02. 1.7kgの軽量バランス設計と高精度CNC技術
バッテリーを除いた本体重量はわずか1.7kg。高精度CNC旋盤加工による内部パーツが、回転時のブレを極限まで抑制します。重心バランスを追求したエルゴノミクスデザインにより、左右どちらの手でも安定した操作が可能。長時間の細部研磨においても、作業者の疲労を最小限に抑えます。
03. 定速制御システム:負荷がかかっても回転を維持
1500rpmから4800rpmまでの広範な速度域をサポート。電子制御による「スピードスタビライザー」を搭載しているため、研磨圧をかけた際でも回転の落ち込みを防ぎ、常に均一な切削力を提供します。起動時の「ソフトスタート機能」は、不意の反動や液剤の飛散を抑え、安全で精密な作業開始を約束します。
04. 18V急速充電システム:現場のダウンタイムをゼロへ
SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムを採用。急速充電に対応しており、複数のバッテリーを運用することで、電源のない屋外や出張施工先でも途切れることのない連続作業が可能です。世界基準のM14ネジ規格を採用し、1.3インチパッド(別売)への換装など、さらなる細部攻略への拡張性も備えています。

付属品
補助ハンドル×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1、バッテリー×2、充電器×1
質量(kg)
1.77
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500-4800
本体寸法(mm)
430×70×115
ねじ規格
M14
バッテリー電圧(V)
18
保証期間
3ヶ月
充電器入力
110-240V 50/60Hz
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
80(3インチ)
最大出力電流(A)
25
注意
※バッキングプレートのマジックテープが強いため、バフを無理やり外してしまうとバフが破損する可能性があります。細い工具などを用いて外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする