OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317

 

OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317
OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317
OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317
OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317
OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317
OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317
OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317
OT001 SPTA ポリッシャーハンガー SPTA 03375317

SPTA ポリッシャーハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03375317
品番
OT001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

01. あらゆる機材を迎え入れる「ユニバーサル・デザイン」
マウント部分の形状は、ポリッシャーのサイズやブランドを問わず、あらゆる機種に適合するユニバーサル設計を採用しています。取り回しの良い3インチのミニポリッシャーから、重量級の21mmロングオービット・ポリッシャーまで、お持ちの愛機をしっかりと安全にホールド。将来、新しい機材に買い替えた際にもそのまま使い続けることができる、極めて汎用性の高いラックです。
02. 断線リスクをゼロにする「コード・ハイド」機能
ポリッシャーの保管において最も厄介な「電源コード」。本製品は、長く重いコードを本体の裏側や専用スペースにスッキリと隠して収納(ハイド・コード)できる洗練された構造を備えています。コードの絡まりや、不意の引っ掛けによる機材の落下、さらには内部断線といった致命的なトラブルを未然に防ぎ、作業空間の美観を劇的に向上させます。
03. 過酷な環境に耐え抜く強靭メタルと、イージー・セットアップ
本体は、毎日のハードな出し入れに耐えうる極めて頑丈な耐久メタルで構築されています。表面にはサビや腐食を完全に跳ね返すアンチコロージョン(防錆)コーティングが施されており、高湿度なガレージ環境でもプロフェッショナルな輝きを維持します。壁面へのマウントに必要な専用ネジがすべて同梱されており、わずか数分でセットアップが完了。大掛かりな工事なしで、最高のワークステーションが完成します。
ユニバーサルフィット(全機種対応)、コード隠し機能、取付ネジ付属

用途
ポリッシャー1台の壁面収納、電源コードの整理・目隠し
材質
高耐久メタル(アンチコロージョン・防錆コーティング仕上げ)
寸法(mm)
600 × 78 × 250
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする