曜日別特売
WE-BR2 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375360

 

WE-BR2 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375360
WE-BR2 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375360
WE-BR2 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375360
WE-BR2 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375360
WE-BR2 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375360
WE-BR2 SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA 03375360

SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
03375360
品番
WE-BR2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

【独自の45度アングル設計】
ヘッドに45度の固定傾斜を設けることで、従来のストレートブラシでは届かなかったホイールの裏側やインナーリムまでスムーズに洗浄可能です。サイズの異なる2本セットにより、複雑な形状のホイールでも「掃除の死角」を作りません。
【最高級のソフトな素材感】
金属パーツを一切使用していないため、大切なホイールを傷つけるリスクを最小限に抑えます。超柔軟な合成ウール(フェイクウール)を採用し、繊細な表面にも優しいタッチを実現。泡持ちが良く、液だれや飛び散りを防ぎながら、頑固な汚れをしっかり落とします。
【操作性に優れた快適ハンドル】
人間工学に基づいた、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用しました。濡れた手でもしっかりフィットするためコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
【多彩なシーンで活躍する多機能性】
ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、エンジンルームなど、細部のクリーニングに最適です。乾湿両用タイプのため、乾拭きでのホコリ取りから、シャンプーを使ったディープクリーニングまで、これ1セットで完結します。
【お手入れ方法と耐久性】
耐薬品性に優れており、繰り返し長くご使用いただけます。使用後はぬるま湯で毛先の汚れをしっかり洗い流し、軽く水分を絞ってから、直射日光を避けた風通しの良い場所に逆さまに吊るして乾燥させてください。

サイズ
M、S
ブラシ直径(Φmm)
約70(2.7インチ)、約90(3.5インチ)
ハンドル
握り心地の良いフォームグリップ仕様
全長(cm)
約30(11.8インチ)、約40(15.7インチ)
危険物の類別
非危険物
ハンドル長さ(cm)
約12(4.7インチ)、約16(6.3インチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする