CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396

 

CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396
CP502 SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA 03375396

SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03375396
品番
CP502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

01. 1100Wの高出力が生み出す、二倍のトルク性能
定格1100W(最大1300W)のハイパワーモーターを搭載。特筆すべきは、従来機を凌駕する強力なトルク出力です。負荷がかかる状況でも回転が止まることなく、硬質クリア層や深い傷に対しても、確実かつ力強い研磨性能を発揮し続けます。
02. 定速制御と高精度CNC技術による「安定した回転」
内部機構には高精度なCNC旋盤加工パーツを採用し、シングルアクション特有のブレを極限まで抑制しました。さらに、設定した回転数を一定に保つ「定速制御システム」により、380rpmの低速域から2100rpmの高速域まで、研磨圧をかけても安定した切削速度を維持。緻密な肌調整から最終仕上げまで、作業者の意図を塗装面へダイレクトに伝えます。
03. 緻密なコントロールを可能にする、トリガー連動変速
ダイヤルでの速度設定に加え、トリガーの引き具合で回転数を自在に調整できる操作系を採用しました。起動時は「ソフトスタート機能」が働くため、研磨剤の飛散を防止。徐々に回転を上げる繊細なアプローチが可能となり、シングルアクションに慣れていない方でも、確実なコントロールを可能にします。
04. 長時間の過酷な運用に耐える、堅牢なる設計
5メートルのロング電源コードにより、電源位置を気にせず車両を一周できる機動性を確保。長寿命モーターと高品質カーボンブラシの採用により、重負荷がかかる連続作業でも安定したパフォーマンスを誇ります。人間工学に基づいたバランス設計が、プロのディテイリングを最後まで強力に下支えします。

付属品
補助ハンドル×1、六角レンチ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1
質量(kg)
2.79
電源(V)
110-240(50/60Hz)
消費電力(W)
1100 (Max 1300)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
380-2100
本体寸法(mm)
440×75×140
ねじ規格
M14
電源コード(m)
5
保証期間
3ヶ月
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
125(5インチ)
注意
※バッキングプレートのマジックテープが強いため、バフを無理やり外してしまうとバフが破損する可能性があります。細い工具などを用いて外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする