CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421

 

CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421
CP602 SPTA コードレス ロータリーポリッシャー SPTA 03375421

SPTA コードレス ロータリーポリッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03375421
品番
CP602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

最高峰の切削力と機動力の融合。SPTA プロフェッショナル・コードレスロータリーポリッシャー
電源コードの制約を完全に排除しながら、シングルアクション特有の強力な切削能力を維持する。 CP602は、最新のブラシレスDCモーター(BLDC)と独自の「ダブルリダクションギア」を搭載し、重負荷時でも止まらない圧倒的なトルクを実現した次世代の研磨機です。
01. ダブルリダクションギア:低速域でも衰えない「二倍のトルク」
本機の最大の特徴は、二段減速ギヤによる強大なトルク出力です。シングルアクションの難点であった「低回転時のトルク不足」を解消。380rpmという極低速域でも強力な回転を維持できるため、塗装面を過剰に熱することなく、深い傷やウォータースポットを安全かつ確実に追い込むことが可能です。
02. ブラシレスDCモーター(BLDC)による高効率と長寿命
摩擦のないブラシレス構造により、エネルギー効率を最大化しました。バッテリーの消費を抑えつつ、従来のコード式に匹敵するパワーを供給。モーターの摩耗がないため、プロの過酷な連続運用においてもメンテナンスの手間を軽減し、長期間にわたって最高のパフォーマンスを発揮し続けます。
03. 精密CNC技術とフルウェーブ電子制御
内部パーツには高精度CNC加工を採用し、回転バランスを徹底追求。手に伝わる振動を最小限に抑えています。さらに「フルウェーブ電子制御」により、380rpmから1800rpmまで、負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ定速制御を実現。起動時の「ソフトスタート機能」が液剤の飛散を防ぎ、スムーズな作業開始をサポートします。
04. 現場を選ばない18Vバッテリーシステム
SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーを採用。本体重量1.8kg~2.2kg(バッテリー別)の優れた重心バランス設計により、長時間の全体研磨でも疲労を軽減します。世界基準のM14ネジ規格を採用しているため、標準の5インチパッドから、別売の3インチパッドへの換装も容易。これ一挺で、車両全体のハードな研磨から細部の精密仕上げまで完遂します。

付属品
補助ハンドル×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1、バッテリー×2、充電器×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
380-1800
ねじ規格
M14
バッテリー電圧(V)
18
保証期間
3ヶ月
充電器入力
110-240V 50/60Hz
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
125(5インチ)
最大出力電流(A)
28
注意
※バッキングプレートのマジックテープが強いため、バフを無理やり外してしまうとバフが破損する可能性があります。細い工具などを用いて外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする