※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
主な適合車種ズーマー -09 AF58
適合車種スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93〜'97 AF31)_ズーマー(AF58)
仕様スーパーDio&タクトS比520mmロング ズーマー比350mmロング、アウター長さ2210mm
注文コード03394107
品番HB6042
参考基準価格(税別)¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
この商品は主な適合車種・適合車種・仕様など28種類から選べます
他の種類を見る
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。