曜日別特売
3010-015 シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋] 03396802

3010-015 シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋] 03396802
3010-015 シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋] 03396802

シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
03396802
品番
3010-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。

サイズ
L
全長(cm)
24.8
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
10.5
材質
天然ラテックスゴム
厚さ(mm)
0.15
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
入数(枚)
100
タイプ
すべり止め付
アズワン品番
64-8494-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55468438
2026-06-02
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

着け心地も良く、思った以上に丈夫です
グローブは必需品なのでとても助かりました
ありがとうございます

対象商品 : 55468438
2023-04-14
用途: 土質試料のサンプル作成

粉無しなのにスルリと装着できて、丈夫です。敏感肌の職員も安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 55468447
2023-01-04
用途: ハウスクリーニング
教育・研究機関

そこそこ厚く肌にフィットするので助かります。仕事でも日常の家事にも使えます。

対象商品 : 55469199
2021-06-16
用途: 飲食
アンコムチュア 様(飲食業)

手が小さいので初めてSSを購入してみました。
サイズはちょうどいいのですが、少しでも濡れていると入らない、引っ張ると敗れるので、
指先が余ってもSのほうが実用的なのかと思いなおしました。
商品自体は何の問題もありません。

対象商品 : 55468456
2022-02-21
用途: 洗車や掃除

前回モノタロウ製品を購入しましたが、履くときに破れてしまい使い物になりませんでした。こちらの商品はつくりもしっかりしていて安心感があります。

対象商品 : 55468438
2021-02-23
用途: 料理用に
その他業種

近所ではまだ品薄なので助かります。料理用に使用。一般的な使い捨てゴム手袋。

対象商品 : 03396793
2020-04-21
用途: 医療作業
医療・福祉・介護関連業

フィット感が良く、使いやすいので再入荷を切望いたします。

2人が参考にしています
対象商品 : 03396793
2020-03-06
用途: 金継ぎ作業、清掃作業
その他業種

大変フィット感があり、使用しやすいグローブです。
着脱もしやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする