DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
KR345
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03397512
品番
299633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルスケールのサーキットに対応したスピードレンジのミニバイク専用レーシングレイン
適合
Front
リム径(inch)
12
タイヤサイズ
100/485-12
タイプ
T/L
パターン
KR345
標準リム幅(inch)
2.5
タイヤ幅(mm)
100
許容リム幅(inch)
2.15-2.75
トレッド幅(mm)
100
タイヤ外径(mm)
486
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません