305723 MX52 DUNLOP(ダンロップ) 03397792

MX52

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03397792 品番305723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

モトクロスタイヤ
ミディアム路に幅広く対応するワイドレンジミディアムタイヤ

リム径(inch)19 タイヤサイズ70/100-19 42M タイプW/T パターンMX52 速度記号/荷重表示42M 適合Front 幅(mm)82 外径(Φmm)632 標準リム幅(inch)1.40
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モトクロスタイヤは、一般公道では走行できません。
※サイズ・パターンの選定の際は、マシン排気量に適合したサイズおよび路面にマッチしたパターンを選定してください。とくに軟質路面用パターンを硬質路で使用すると走行性能を損なうだけでなく、早期摩耗やパターンを損傷する場合があります。
※タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
※タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
※チューブ・ビードストッパーは損傷のないものを使用してください。
※コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
※タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
※タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm2)以下に調整してください。
※タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)以下とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。
※破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
※空気圧は自然に低下します。走行前には必ず調整してください。とくにモトクロスタイヤの場合、50kPa(0.5kgf/cm2)以下の空気圧で硬い路面を長時間走行すると、タイヤコードに損傷を与える恐れがあります。
※保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
※オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きい為、必ず走行毎に空気圧調整して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03397792 305723 50621744 333695 GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ) 1本 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03397756
2019-03-30
用途:
フロントタイヤ
製造業

初めて使用するので良し悪しはまだわかりませんが、タイヤ交換はし易いタイヤでした。

対象商品:
03397862
2019-01-19
用途:
オフロードモトクロス場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

路面性質をカバーする幅が広くBSに比べ
グリップはダンロップが良いと感じます

1人が参考にしています
対象商品:
03397756
2018-11-07
用途:
オフロードバイクの交換用タイヤ

前タイヤなのか後タイヤなのか、表示がわかりづらく前後を間違ったものを注文してしまった。タイヤそのものは問題なく、翌日に配達されて満足です。

対象商品:
03397862
2018-11-29
用途:
モトクロス

安心して使えます。MonotaROはコストパフォーマンスがよいです。

対象商品:
03397792
2017-12-05
用途:
バイクメンテナンス

グリップが良く、交換も楽でした。
また、買いますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
03397774
2017-10-11
用途:
消耗による交換
自動車・二輪車・自転車関連業

このたび初めて、モノタロウさんで買いました。
注文から早い配達でたすかました。

対象商品:
03397792
2018-01-04
用途:
バイク整備
製造業

YZ85LW純正とおなじです。
汎用性が高くてよいですね。

対象商品:
03397862
2017-08-08
用途:
モトクロスレース
有限会社アクティブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全天候での使用可能で、グリップも良く大変満足してます。値段にも満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする