※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fギヤー 15T

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種XR50R(AE03)・CRF50F(AE03)・XR70R(DE02-1300001-)・CRF70F(DE03) 注文コード03402288 品番530-1129215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は主な適合車種など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

使用チェーン420サイズ 主な適合車種XR50R(AE03)・CRF50F(AE03)・XR70R(DE02-1300001-)・CRF70F(DE03)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チェーンサイズを確認の上、装着してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
KSRの減速比修正
サービス業

耐久性を確認できるほどは使用しないの耐久性に付いては評価できないが、KITAKO製で安心して使用出来ている  純正品と比べても遜色なし

2024-10-05
用途:
スーパカブプロ110に使用

燃費改善のために取り付けました。
平地ですと70q/Lくらいになりました。

2025-06-11
用途:
バイクメンテ
その他業種

届きました。早速交換しました。安く購入できありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
03402324
2021-02-04
用途:
KLX125のハイギヤ化

14丁は各社から販売されていますが、15丁はキタコ製しか無いため選択肢がありません。継続して販売してくれる事を望みます。
パッケージには目安として、一般走行時は1万kmごとに点検・交換をするよう記載されていました。

対象商品:
03402324
2020-10-12
用途:
KLX125のギア比変更に

KLX125の純正ドライブスプロケットは14T。林道では13T,ツーリング用には振動を少しでも減らしたいので15Tを利用している。キタコのスプロケは何度も使っている。特に不満を感じたことはない。ただ、このスプロケに関しては、肉抜きの穴が全くなく軽量化が全然されていない。他のキタコ・スプロケは肉抜き穴が多くて軽量化されているものも多い。是非、これにも軽量化を施して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
03402297
2020-10-30
用途:
レブル250に使用
製造業

ギヤ比が簡単に変更でき、スムーズな走りが出来ます。燃費向上にも効果あります。

対象商品:
03402254
2020-08-01
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

ヤマハのポッケに使用。
ノーマルと取り替えるだけ。
非常に簡単につきました。

対象商品:
03402254
2019-09-01
用途:
純正同等ですね
WORKS HOBBY 様 (卸売・小売業)

純正品でも良かったのですが納期が早かったので。
歯数も同じなのでとくに変化は有りません。
消耗品なので不具合が出る前に交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする