※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rギヤー

(39件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数45 主な適合車種スーパーカブ50(NBC50/AA04-100000-)・スーパーカブ50プロ(NBC50BN/AA04-1100001-)・GROM(JC61) 注文コード03406768 品番535-1151045
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・歯数・主な適合車種など26種類から選べます 他の種類を見る

リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。

歯数45 主な適合車種スーパーカブ50(NBC50/AA04-100000-)・スーパーカブ50プロ(NBC50BN/AA04-1100001-)・GROM(JC61) パーツNo.スーパーカブ50(NBC50)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23527683
2025-02-13
用途:
HONDA CT110 の整備
製造業

丁数が沢山あって満足です。また購入させて頂きます。

対象商品:
03406454
2024-07-23
用途:
クロスカブja10

リアを1つ下げてかなり乗りやすくなりました。チェーンは2コマ減らし100でフルに使えます。
今回5万キロで交換用として

対象商品:
23527683
2023-05-13
用途:
スーパーカブのドリブンスプロケット交換
製造業

スーパーカブのRスプロケット交換の為購入しました。
純正より安いのとしんらいできるメーカーなので購入しました。

対象商品:
03406427
2021-12-28
用途:
スーパーカブのメンテナンス

スーパーカブ110(JA10)のドリブンスプロケット交換のために購入。
当初、間違えてスーパーカブ50用のを買ってしまい、ボルト取付穴の位置が違い使用することができず、こちらを再購入。
製品としては耐久性もあり問題ないが、この商品だけ製品名が「ドリブンスプロケット」ではないのが不可解です。
できれば、同じ420サイズ-35Tの製品「535-1086235」との違いがわかるようにしてもらえるとわかりやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
03406402
2021-08-13
用途:
スーパーカブJA10のハイギア化
理容 ホソカワ 様 (サービス業)

ちょっとローが低過ぎる、と感じていたJA10。チェーン交換の際にフロントは14Tのまま、リアだけ35T→34Tへハイギア化。
わずかですが、ローのエンブレもマイルドになりますし、セカンドも使用できるシーンが増えました。
その反面、激坂ではローに落とす機会が増えてます。関東平野の真ん中ではこれでもいいですが、山がちの地域では苦しいかもしれません。
エンジンはノーマルです。

1人が参考にしています
対象商品:
03406856
2021-07-20
用途:
Dトラッカー125に装着
その他業種

Dトラッカー125純正サイズは44丁。
この商品47丁は兄弟車KLX125のサイズになります。

トップスピードは落ちますが、初速パワーは若干ですが上がった感じがします。

対象商品:
03406856
2020-12-10
用途:
klx125 Rスプロケ交換

KLX125のドリブンスプロケの交換に使った。純正と値段はあまり変わらないが、MonotaROで買うと、キタコの方は値引きが大きいので安く買える。重量はわずかに軽量である。色が黒なのが、純正のシルバーとは違うので、装着後の雰囲気が少し変わる。そこが気にならない人は、入手しやすいので、購入もありだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
03406856
2020-10-30
用途:
KLXリヤスプロケ交換
わたなべ歯科医院 様

前回交換後、1万キロ少しで交換となりました。トルクがかかるからしょうがないのかな?
純正と比較して格安ですので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする