エスコ
22mmx30m ウォーターホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03414643
品番
EA124DK-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
31
全長(m)
30
耐圧(MPa)
0.2
エスコ品番
EA124DK-22
材質
PVC
特性
耐寒