曜日別特売
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070

※サンプル画像

JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070
JUP25102 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create 03424070

102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03424070品番JUP25102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。
【USB-Cケーブル一体化】
本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。
【窒化ガリウム採用】
複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。
【PSE適合・マルチ保護システム】
日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。
【ビジネス利器】
テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。
【メーカー保証】
安心の2年

セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする