曜日別特売
KW-19HP 12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 空研 03424448

12.7角ドライブ中型インパクトレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03424448
品番
KW-19HP
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。

用途
軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
付属品
カップリングプラグ20PM
全長(mm)
178
質量(kg)
2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.4
差込サイズ(Φmm)
12.7
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
91
実用トルク範囲(N・m)
100~450
能力ボルト径(mm)
18
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09927942
2020-02-19
用途: 農耕用トラクターの耕爪交換することに使用している。
河合農産 様(農・林・水産業)

思ったより大変良かったです、作業が早くかたず来ました。購入して良かったです。

対象商品 : 09927942
2018-02-13
用途: 自動車整備関連
有限会社村野商店 様

今まで使ってたインパクトレンチが壊れたので購入しました。
パワーもあり使いやすいです。

対象商品 : 09927942
2017-08-17
用途: 車のタイヤの緩めたり締めたりの時によくつかう。
岡野モータース 様

まだ新しいせいか、車やオートバイなどのホイールの外すときなど
力が強いので楽に外せます。

対象商品 : 09927942
2016-11-02
用途: 普通車のタイヤ交換。
株式会社カタヤマCS 様(建設業・工事業)

調整ダイヤル1番でも、オーバートルクしてしまうので1番を、少し弱くして欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 09927942
2016-10-19
用途: タイヤの交換
カーボックス 様

タイヤの交換も力強く使いやすいです♪満足してます。

対象商品 : 09927942
2014-12-07
用途: タイヤ交換

早速、普通乗用車2台、軽トラック1台のスタッドレスタイヤへの交換を行いました。トルクも十分、手締めで確認しましたが、しっかり締まってました。大満足です。

対象商品 : 09927942
2014-04-21
用途: 車輛の修理及び整備

以前同じモデルを使用していたので、これにしました
価格の割にトルクも強く頑丈なツールです

対象商品 : 09927942
2011-04-11
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

前はコメリの安物を使っていましたが、たまにねじが緩まないことがあり こちらを購入しました。
さすが空研のツインハンマー コンプレッサーの圧が低くても あっさり緩みます。

12人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
4人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
1人が参考にしています
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする