メイン画像

GDE-CLW 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) アクアシステム 03432646 GDE-CLW 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) アクアシステム 03432646 GDE-CLW 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) アクアシステム 03432646 GDE-CLW 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) アクアシステム 03432646

200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03432646 品番GDE-CLW
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計
無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!
容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる
ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能
非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる
下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる

用途
液体の回収作業でお困りの方に
液体の大量移送をされる方に
工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能 接続口径G3/4 タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可) 測定方法非接触型レーザー式 寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3 使用可能液体オイル・灯油・軽油 液温(℃)0〜40 無線有り(子機)
関連資料:(0.75MB)
注意
※1 仕様記載以外のその他容器でも液体の最大値の高さ設定をおこなえば使用可能です。但し、%・mm表示可能ですが、L表示不可となります。
※2 廃水・廃液でもご利用頂けますが、溶剤や薬品などを含まないものに限ります。
※3 GDE-CLW(無線タイプ)は乾電池の持続時間は約20時間程度となります。(使用状況・環境によって異なります)
※無線通信機能を利用する為の親機(注文コード:03432655)は付属しませんので、別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする