OS-1500-300 ステンレス二段平棚/上棚 東製作所 03436777

代表写真OS-1200-300

ステンレス二段平棚/上棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1500
内容量1個注文コード03436777品番OS-1500-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

頻繁に手に取る物を保管できます。
作業台天板のセンターや奥などの位置に用途に合わせて設置頂けます。
取付スペース・フランジ部を先にビスで固定できるため施工現場の取り付け作業が容易です。
(ビス穴Φ8mm長穴加工済みです)
中棚は自在仕様です。
柱はt2.0mmのアングル材です。

奥行(mm)
300
間口(mm)
1500
全高(mm)
800
耐荷重(kg)
80
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする