三槽キャビネットシンク

三槽キャビネットシンク - 東製作所

キャビネットには食器や調味料が収納でき、作業効率が一段とアップ。
お好みにレイアウトにお応えできますよう、機種を豊富に取りそろえております。
取っ手は手にやさしいABS樹脂です。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
バックガード(奥行/高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436610AP3-1500K450150025/90
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436698AP3-1800H600180040/90
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436750AP3-1800K450180025/90
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436838AP3-1500H600150040/90
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437870AP3-1200K450120025/90
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする