チョークケーブルAssy

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ケーヒンCRミニΦ22キャブレター、ケーヒンPEΦ22キャブレター、ケーヒンPEΦ24キャブレター 注文コード03439153 品番905-1122900
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合車種3種類から選べます 他の種類を見る

キタコ製キャブレターの補修パーツです。

適合車種ケーヒンCRミニΦ22キャブレター、ケーヒンPEΦ22キャブレター、ケーヒンPEΦ24キャブレター 適合キタコ補修部品
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03439162
2023-12-16
用途:
KSR80に
サービス業

ウィンカースイッチを交換した為、こちらを使用

固定方法は考えますが、もちろんポン付けです

1人が参考にしています
対象商品:
03439162
2022-04-09
用途:
ジョグに使用
製造業

ペリカンジョグにVM18キャブレターを取付けたが、純正エアクリーナーを取り付けたところ、チョークレバーが操作できないため購入。他の通販で売っていなかったのでとても助かりました。

対象商品:
03439162
2022-06-05
用途:
純正ワイヤーが切れた時の予備
IBC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

予備部品なのでまだストック  古い車両なので 備えあれば患いなしで 買いました

1人が参考にしています
対象商品:
03439162
2020-09-09
用途:
端部の形に注意
医療・福祉・介護関連業

流用しようと思いましたが端部の形が違った。
その点は注意が必要です。

対象商品:
03439162
2017-02-22
用途:
チョークケーブル移設

ksr 80のプッシュキャンセルのウインカーをつけるべくチョークケーブル移設いい感じでできました。

3人が参考にしています
対象商品:
03439162
2016-06-08
用途:
バイクの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

KSR80 にプッシュキャンセルウィンカーを取り付けたのでノーマルチョークが使用できなくなり、代用品を探していたところ手頃な部品を見つけられ、よよかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
03439162
2018-12-12
用途:
農機エンジン等 調整時に使用
堀越畳店 様

動作域が数ミリたらなかった、チョークの本体を 調整したが この動作する距離は 表示してほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
03439162
2018-05-18
用途:
VM18のチョークノブ
村木モータース 様

以前に使用していたレバー式のチョークバルブは、リヤサスがボトムした時にカウルに当るので、其の部分のカウルを削ってましたが、
此のワイヤー式だとワイヤーが届く範囲なら自由に移動出来るので、
ドライブユニットの上にノブ部分を取り付け、
何処も干渉を無くす事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする