曜日別特売
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216

12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216
12040 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440216

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03440216品番12040
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

深みのあるネイビーをベースに、華やかなラメ糸とグラデーション糸を織り込んだ「コスモツイード」素材を使用しています。パールボタンやブレードテープがあしらわれており、高級感とエレガンスが漂うおもてなしスタイルに仕上がっています。

サイズ
15号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
55
バスト(cm)
102
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ネイビー
素材
コスモツイード:ポリエステル76%、アクリル11%、再生ポリエステル7%、レーヨン6%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする