en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03440862
品番
12150
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
深みのあるグランブルーチェックのツイード調素材にゴールドラメ糸を織り交ぜた、上質でエレガントなデザインが特徴です。
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
サイズ
5号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
50
バスト(cm)
82
素材
グランブルーチェック:ポリエステル56%、アクリル30%、ナイロン11%、レーヨン3%