16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099

16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099
16600 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441099

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03441099品番16600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

シャドーボーダー柄の上品な質感で、前立てにあしらわれたシルバーのパイピングがシャープな印象を与えます。暑い季節に嬉しい「接触冷感」「吸汗・速乾」「高通気」を備え、2WAYストレッチ素材で動きやすいのが特徴です。ホームクリーニング(洗濯機洗い)にも対応しています。

サイズ
17号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
54
バスト(cm)
109
仕様
ホームクリーニング、吸汗速乾、接触冷感
色
ネイビー
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする