曜日別特売
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420

11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420
11610 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442420

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03442420品番11610
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

黒ベースにピンクのチェックとラメを効かせた、女性らしい華やかな事務服用ベストです。オールシーズン対応で、ご自宅で洗濯可能なホームクリーニング仕様です。

サイズ
7号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
49
バスト(cm)
86
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット付き、オールシーズン
色
ピンク
素材
ジュエリーチェック:ポリエステル65%、毛30%、キュプラ5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする