曜日別特売
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321

11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443321

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19号
内容量1枚注文コード03443321品番11410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ソフトな風合いと2WAYストレッチで動きやすいシンプルなベスト。

色
ブラック
サイズ
19号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
55
バスト(cm)
115
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする