en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
17号
7号
¥19,980
9号
¥19,980
11号
¥19,980
13号
¥19,980
15号
¥19,980
17号
¥23,980
19号
¥23,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03443662
品番
12150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
深みのあるグランブルーチェックのツイード調素材にゴールドラメ糸を織り交ぜた、上質でエレガントなデザインが特徴で、価格は販売店により異なりますが約18,000円~23,000円前後で販売されて
サイズ
17号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
56
バスト(cm)
109
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
色
ブルー
素材
グランブルーチェック:ポリエステル56%、アクリル30%、ナイロン11%、レーヨン3%