en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03444608
品番
11410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソフトな風合いと2WAYストレッチで動きやすいシンプルなベスト。
色
ネイビー
サイズ
17号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
54
バスト(cm)
109
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%