曜日別特売
16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931

16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931
16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931
16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931
16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931
16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931
16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931
16500 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444931

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03444931品番16500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ポコポコとした愛らしい凹凸感があり、軽くて肌触りが良いのが魅力です。2WAYストレッチ(伸縮性)で動きやすく、吸汗速乾性・高通気性・形態安定性に優れています。ハンコやスマホ、名札が綺麗に収まる仕切り付きの大容量「機能ポケット」がついています。

サイズ
17号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
56
バスト(cm)
108
仕様
ホームクリーニング、機能ポケット付き、名札ポケット付き、吸汗速乾、高通気、清涼裏地
色
ブラック
素材
キャンディボーダー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする