曜日別特売
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229

11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229
11410 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445229

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5号
内容量1枚注文コード03445229品番11410
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ソフトな風合いと2WAYストレッチで動きやすいシンプルなベスト。

色
ネイビー
サイズ
5号
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
48
バスト(cm)
82
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする