en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
サイズ
15号
9号
19号
7号
11号
5号
13号
15号
17号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03445886
品番
12160
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クラシカルで柔らかな印象を与える細かな千鳥格子(チドリチェック)柄。衿元とポケットに施された黒のトリミングが、全体をきりっと引き締めます。
色
ベージュ
サイズ
15号
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
55
バスト(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
チドリチェック:ポリエステル100%